保護カバー HC-HPR-B10-BCLWH-E-BKシリーズ B10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68820625 品番1418444
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

サイズ B10 の Phoenix Contact 保護カバーは、ねじロック式です。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●シリーズ:HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK●コード番号:208-1946 アズワン品番65-7685-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする