小久保工業所
のりまきDAYS 細巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68839157
品番
KK-281
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
上手にできる細巻き寿司。
ポンと押すだけで簡単に取り出せる。
凸凹加工でご飯がつきにくい。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
容器/36・フタ/22
質量(g)
容器/37・フタ/30
縦(mm)
容器/211・フタ/236
横(mm)
容器/46・フタ/45