食洗機対応プラスチッククリアボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68841686 品番PSB5TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450

子供用のプラスチック水筒です!中身が透明になっていておしゃれなデザイン。残りの量もわかりやすい。食洗機対応です。おでかけで使いやすいように軽量で、肩ベルトもついています!通学通園、遠足、休日のアウトドアなどに、お気に入りの水筒と楽しくお出かけしよう!

付属品肩から掛けられるショルダーベルト、名前シール 材質キャップ・本体:PET 、フタ・ベルト:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム、 バネ・ピン:ステンレス 寸法(mm)幅950×直径790×高さ210 容量(mL)480 デザインディノサウルス
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする