M030-1035【ワケあり】 MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエ 68845439

MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(23個)
ねじ径(mm)
10
注文コード
68845439
品番
M030-1035【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)アウトレット
¥699509

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
35
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ径(mm)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SCM435
表面処理
黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63897235
2024-04-02
用途: 車・バイク・自転車の交換用ボルト
サービス業

よく使うサイズのボルトなのでストックとしてまとめ買い。
たくさん入ってコスパがいい。
意外と、このサイズの黒ボルトが店頭においてなかったりするので、ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする