※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
68896398
品番
SV1100-5W3U-01N
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・ねじの種類
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、M12防水コネクタ:(W3) 1000 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付