※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ねじの種類(T) NPTF 注文コード68896504 品番SV1A00-5W2U-01T
参考基準価格(税別)¥17,050 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・切換方式・ねじの種類など17種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(T) NPTF マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、M12防水コネクタ:(W2) 500 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする