※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ねじの種類(-) Rc 注文コード68896547 品番SV1C00-5W1UD-01
参考基準価格(税別)¥16,940 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・切換方式・ねじの種類など17種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、M12防水コネクタ:(W1) 300 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする