※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV1_00_16 - 16型カセットベースタイプ,マニホールドブロック付ソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68896608 品番SV1300-5FR-C-N7
参考基準価格(税別)¥15,620 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、マニホールド配線仕様:(-) ダブル配線、A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする