切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(H) 内蔵、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)、取付オプション:(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)、オーダーメイド仕様:(-) なし