切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(H) 内蔵、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし