内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)、取付オプション:(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68898324
品番SY3100RT-5NZ1-H-NA