切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(1) メタルシール
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし