内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)、取付オプション:(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68898507
品番SY3200-51-H-NA