切換方式(2) 2位置ダブル
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(S) サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)、オーダーメイド仕様:(-) なし