曜日別特売
95744 ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 DAYTONA(デイトナ) 68905427

95744 ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 DAYTONA(デイトナ) 68905427
95744 ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 DAYTONA(デイトナ) 68905427
95744 ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 DAYTONA(デイトナ) 68905427
95744 ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 DAYTONA(デイトナ) 68905427
95744 ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 DAYTONA(デイトナ) 68905427
95744 ハイスピードプーリー ウエイトローラー付 DAYTONA(デイトナ) 68905427

ハイスピードプーリー ウエイトローラー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68905427品番95744
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

加速&最高速アップのためローラーガイド形状をとことんまで煮詰めたハイスピードプーリー。プーリーボス挿入部には耐久性に優れるドライメタルを採用。プーリーボス、ランププレート、スライドピースなどは純正を使用。

仕様
●付属ウエイトローラー:13g×6個
●プーリー本体にテフロン加工はありません。
付属品DWRウエイトローラー13g 6個適合車種PCX125〈JF28/56〉/LEAD125〈JF45〉
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする