切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)
定格電圧(V)(1) AC100
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、Aポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
ポート数3