曜日別特売
SY313-5GS-M5-F1 SY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC 68905787

SY3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(M5) M5 x 0.8切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)注文コード68905787品番SY313-5GS-M5-F1
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類-ブラケット(F1) フートブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式管接続口径(M5) M5 x 0.8リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、Aポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする