SY3130-5RE1-C4-NA SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68906374

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード68906374 品番SY3130-5RE1-C4-NA
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など181種類から選べます 他の種類を見る
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) 弾性体シール ねじの種類- マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする