仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(S) サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、オーダーメイド仕様:(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
ねじの種類-
マニュアル(F) スライド形ロック式
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手