仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付オプション:(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)、オーダーメイド仕様:(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
ねじの種類-
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手