仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、A,Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、取付オプション:(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)、オーダーメイド仕様:(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(6) DC12
シール方式(0) 弾性体シール
ねじの種類(-) Mねじ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
管接続口径(M5) M5 x 0.8