SY3140-5W1Z-X90 SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 68909759

SY3_40_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(W1) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 300 mm 注文コード68909759 品番SY3140-5W1Z-X90
参考基準価格(税別)¥9,630 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など139種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(W1) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 300 mm 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W1) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 300 mm、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする