リード線取出方法(W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(-) 内部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W2) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 500 mm、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし