リード線取出方法(W6) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 4000 mm
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W6) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 4000 mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし