曜日別特売
M14×30 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 68911036

M14×30 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 68911036
M14×30 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 68911036

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

(289件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1個)
1パック(1個)
1パック(18個)
1パック(20個)
1パック(11個)
1パック(38個)
1パック(33個)
1パック(15個)
1パック(24個)
1パック(40個)
1パック(50個)
1パック(55個)
1パック(54個)
1パック(52個)
1パック(48個)
1パック(45個)
1パック(42個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(46個)
1パック(49個)
1パック(44個)
1パック(41個)
1パック(35個)
1パック(4個)
1パック(28個)
1パック(22個)
1パック(39個)
1パック(34個)
1パック(29個)
1パック(32個)
1パック(36個)
1パック(27個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(2個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(3個)
1パック(12個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1個
1パック(19個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)30
30
20
25
35
40
45
50
55
4
3
5
6
8
10
12
14
15
16
18
22
28
32
60
65
70
170
190
ねじピッチ2
内容量1パック(1個)注文コード68911036品番M14×30
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。

ねじの呼び
M14
長さ(mm)
30
ねじピッチ
2
ねじ長さ(mm)
30
寸法dk(mm)
(最大)21
寸法K(mm)
(最大)14
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)12
寸法t(mm)
(最小)7
寸法v(mm)
(最大)1.4
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
レンチサイズ(mm)
12
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品はJIS規格品です。実寸・公差は、JIS規格をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:289
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-28
用途: プラスネジの代わりに
製造業

油断してプラスネジをネジしめしてたら、山をなめてしまい、交換するならトルクの掛けやすい六角レンチにしようということで、購入
さすが六角レンチ最初にしっかり穴に挿せば多少ダルでもまずネジ山をなめない

対象商品 : 29017985
2026-06-17
用途: 木工治具
その他業種

ねじ山の仕上がりがきれいで、スムーズに締め付けできました。錆びに強く、水が掛かる木工治具の製作に重宝しています。

対象商品 : 68910302
2026-05-06
用途: ラジコンの部品固定に使ってます。
その他業種

あまり多用すると重量増しになりますが、最低限レンチがかかる部分を残して頭部分を薄く削って使用してます。

1が参考にしています
2026-01-30
用途: バイクの整備に

古くなったバイクのボルトは錆びた物が多い。以前は錆びたボルトをコンパウンドで磨いたりしていたが、結局又錆びる。そこで、錆の出たボルトはステンレスに交換するようにしている。
品質的には不満がない。

2が参考にしています
2026-04-30
用途: メンテナンス
国立大学法人岩手大学教育・研究機関

小さな部品であるがメインテナンスに必要であり個数も細かく購入できてよかった

2026-04-21
用途: アルミフレームの組み立て
教育・研究機関

1パック50個入りという分量がちょうど良かった。
価格もリーズナブルだと思います。

2026-06-08
用途: 製品用

急いで必要だったため購入した。問題なく使用できた。

2025-12-18
用途: バイクメンテナンス

エリミネータ250Vの荷台の荷紐をひっかけるために購入。全ネジで長いものは、ホムセンで売っていないので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3799:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする