SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
注文コード
68911238
品番
SY315-1MOZ
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
定格電圧(V)
(1) AC100
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-