SY315D-5LOUE SY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) SMC 68911274

SY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし 注文コード68911274 品番SY315D-5LOUE
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など19種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) 定格電圧(V)(5) DC24 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 仕様ソレノイドタイプ:(D) ダブルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする