曜日別特売
SY5120-1D-C6F-F2-Q SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68920715

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68920715品番SY5120-1D-C6F-F2-Q
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(F2) サイドブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする