曜日別特売
SY5120-1GE-C6-X90 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68920733

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68920733品番SY5120-1GE-C6-X90
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:-リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする