SY5120-2DZ-01-X90 SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68920828

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル注文コード68920828品番SY5120-2DZ-01-X90
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする