仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(01) 1/8、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rcブラケット(F2) サイドブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式