仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、A,Bポート管接続口径:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(N9) Φ5/16ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(F2) サイドブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式