仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(N) NPTブラケット(F1) フートブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)