仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル, コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式