エクスヒート ステンレスボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68932565 品番 HC-906
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

保温・保冷に優れた大容量のボトル。
持ち運び・注ぐ際に便利な持ち手・ハンドル付。
2種類のコップ付。
ワンタッチで開け閉め簡単。
360°どこからでも注げる注ぎ口。
中せんは分解できるので洗いやすく衛生的。
すべり止め付。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、コップ外側:ステンレス鋼、コップ内側:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、中栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、開閉ボタン:ステンレス鋼、ハンドル:底部:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)、ベルト:ナイロン ネイビー 容量(mL)1500 質量(g)1033 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドルを倒した状態:145×130×260 保温効力(℃)79(6時間)、54(24時間) 保冷効力(℃)8(6時間)、11(24時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする