ペン字練習帳

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード68935067 品番AGレーPJ735ST20
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別) 書籍
450

書道家 大江静芳先生監修、大人のためのペン字練習帳へんとつくりの比率を意識して練習出来るよう、20mm×20mmのマス目を3分割するドットが入っています。縦横どちらでも使用可能。中紙はコクヨを代表するロングセラー商品「書翰箋」の原紙を採用。水性インクボールペンで書いても速乾性が高いので、ペン字の練習に最適。表紙巻き製本なので、表紙を折り返しても浮きが少なく、省スペース且つ一枚の用紙に書くように使えます。はぎ取って使う事もできるので、厚い下敷きでも使いやすいです。大人が使うのに適したシンプルで飽き

サイズB5 枚数50枚(片面印刷) 寸法(縦×横)(mm)182×257 紙質上質紙(森林認証紙) 方眼ドット罫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする