切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.)
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(-) 内部パイロット
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
リード線取出方法(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし
仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(WO) M8コネクタ, コネクタケーブルなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(Q) CE対応品
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24