SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY5_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
注文コード
68936623
品番
SY515-1M
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
定格電圧(V)
(1) AC100
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-