SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY5_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
注文コード
68936657
品番
SY515-5DZ-X90
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル, コネクタ付
切換方式
(1) ノーマルクローズ (N.C.)
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし