商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径-切換方式(1) 2位置シングル仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、背圧防止弁 (バルブ内蔵タイプ):(-) なし、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、Bポート管接続口径:-,A、Bポートねじの種類:-、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ、配線:(W4) M12コネクタケーブル付(2000mm)、ポート配管方向(サブプレート):(-) 横配管形、サブプレートねじの種類:(-注文コード68939335品番SY5100R-5Z1-W4-02-NA
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は管接続口径・切換方式・仕様など365種類から選べます他の種類を見る