SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY5-FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68942546
品番
SY5345-6FUE
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)
(6) DC12
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)