曜日別特売
73247(校正証明:一般) デジタル温湿度計 環境チェッカー シンワ測定 68946188

73247(校正証明:一般) デジタル温湿度計 環境チェッカー シンワ測定 68946188
73247(校正証明:一般) デジタル温湿度計 環境チェッカー シンワ測定 68946188

デジタル温湿度計 環境チェッカー

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個注文コード68946188品番73247(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。

用途
ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)120(電池含)電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)本体寸法(mm)99×115×21測定範囲(%)20~95文字高(mm)40温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)精度(℃)±1(0~50最小表示(%)湿度:1材質(磁石)ネオジム測定間隔20秒最小表示(℃)0.1
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】デジタル温湿度計 環境チェッカー/環境チェッカー ミニ 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12624939
2024-08-07
用途: 作業環境測定

簡易の熱中症対策で購入。表示が大きく、画面が適宜更新されるので良い。
ただし、現在の温度と湿度が可視化されるので精神的な負担が増えるのが欠点。

1が参考にしています
対象商品 : 12624957
2023-08-20
用途: 塗装作業時

表示画面が大きいので、使いやすさに大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする