本体画像

2730 12V用バッテリー充電器 6A 大橋産業(BAL) 68957081 2730 12V用バッテリー充電器 6A 大橋産業(BAL) 68957081 2730 12V用バッテリー充電器 6A 大橋産業(BAL) 68957081 2730 12V用バッテリー充電器 6A 大橋産業(BAL) 68957081

12V用バッテリー充電器 6A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68957081 品番2730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。
パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。
バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。
バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。
充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。
出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。
様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。

付属品取扱説明書 質量(g)1000 ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8 出力電圧(V)DC14.8 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)0.8/2/6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×163 電源コード(m)1.8 適合バッテリーDC12V
注意
※製品本来の用途以外で使用しないでください。
※直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で放置しないでください。
※水や海水、飲料水などで濡らしたり、濡れたまま使用や充電をしないでください。
※医療機器や、社会的・公的に重要な機器、事業用機器には使用しないでください。
※パルス充電機能はサルフェーションを完全に除去するものではありません。
※リバイブ充電を行っても、バッテリーが充電されない場合がございます。その際はバッテリーの点検を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする