本体画像
背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。 パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。 バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。 バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く) 充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。 出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。 様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。