折りたたみステッキ てのひら ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68964011 品番AS-T16BK
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

てのひらほどに、
小さくたためるステッキ

材質

握り:楓木材
支柱:アルミ
ブラック 幅(cm)グリップ:12 長さ(cm)77〜82(約2.5ピッチ) 寸法(cm)折りたたみ時11×23 適応身長(cm)目安:147〜159
注意
※小さくたためる、便利な5本折り軽量杖
※ちいさい コンパクトに5本折収納できる折りたたみ式ステッキ(杖)。旅行などでの携帯に便利。収納時はショルダーバッグに入るほど小さくたたんで携帯し、必要な時だけいつでも気軽に使えます。
※握りやすい 指の間に自然にフィットするように、グリップと支柱との連結部が細く、自然と指の間に収まります。そのため手のひら全体でしっかりと握ることができ、長時間使っていても手が疲れにくい仕様です。
※やさしい フラットなグリップの上部が手のひら全体を均等に支え、疲労感を軽減します。また、グリップの端に傾斜をつけたことで、従来どおりの握り方に加えて、親指をその傾斜に乗せる握り方もできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする