※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
(WA3) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ1000mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
68964788
品番
SYJ3220-5WA3Z-M3-Q
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・リード線取出方法・ブラケット
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード線取出し方法:(WA3) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ1000mm、CE対応:(Q) CE対応品
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(WA3) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ1000mm