※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
(WAO) コネクタケーブルなし
ブラケット
(F) ブラケット付
注文コード
68964797
品番
SYJ3220-5WAOU-M3-F-Q
参考基準価格(税別)
¥13,340
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・リード線取出方法・ブラケット
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(Q) CE対応品
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ブラケット
(F) ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(WAO) コネクタケーブルなし