※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/4
ドレン排出
手動ペットコック付
注文コード
68964857
品番
WW4000-8-W-K-GW49P
参考基準価格(税別)
¥43,110
販売価格(税込)
¥42,037
販売価格(税別)
¥
38,215
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動ペットコック付
ドレン貯容量(cm
3
)
80
圧力計
圧力計(GW49D-6-P10)
リリーフ
リリーフ機構付
CADデータダウンロード