曜日別特売
SYJ3130-VMZE SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)/マニホールド搭載用 SMC 68964928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)() DC6切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)注文コード68964928品番SYJ3130-VMZE
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(1) 2位置シングルソレノイド定格電圧(V)() DC6ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様コイル仕様:(-) 標準、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、CE対応:(-) なしポート数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする