※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/2
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
注文コード
68965103
品番
WW4000-15-W-F
参考基準価格(税別)
¥36,010
販売価格(税込)
¥35,102
販売価格(税別)
¥
31,911
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
ドレン貯容量(cm
3
)
80
リリーフ
リリーフ機構付
CADデータダウンロード